Kingbright LED, 緑, 表面実装, 2012, KPT-2012ZGC
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4.1 V●光度: 400 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 525 nm●寸法: 2×1.25×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2000個)