Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC18F97J94-I/PF

Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC18F97J94-I/PF MICROCHIP

仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 100●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 128 kB●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 4 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 1 x 10 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●動作温度 Min: -40 ℃mm●PIC18F6xJ94 / 6xJ99 / 8xJ94 / 8xJ99 / 9xJ94 / 9xJ99 8ビットフラッシュマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00857416 PIC18F97J94-I/PF
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする