Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 94dB 表面実装

Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 94dB 表面実装 KINGSTATE

仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 8V●最大供給電圧: 15V●サウンドレベル: 94dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 6.5mm●寸法: 12.8×12.8×6.5mm●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2.4kHz●供給電流: 40mA●角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00861117 KTG1212
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする