Kingbright LED, 赤, 表面実装, 1608, KP-1608EC
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 617 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2000個)