Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KPT-1608QBC-D

Kingbright LED, 青, 表面実装, 1608, KPT-1608QBC-D KINGBRIGHT

仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 465 nm●寸法: 1.6×0.8×0.75mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00859717 KPT-1608QBC-D
オープン
49,980
54,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする