Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-5603QBDL/SD-G
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 1.1 cd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °、80 °●レンズ形状: 楕円形<BR/>●主波長: 465 nm●寸法: 5.2 (Dia.) x 7mm●Kingbrightスルーホール楕円LEDシリーズ. Kingbrightの楕円シリーズのスルーホールLEDには、さまざまな色のタイプが用意されています。 このLEDは、非常に信頼性が高く、頑丈で長寿命です。また、消費電力が低く、非常に優れた材料効率を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(500個)