OPTIPLEX 3080 MICRO [新品未開封] (i5-10500T/8GB/SSD256GB/Windows10 Home)
★机の上においても邪魔にならないミニサイズ!
★メモリは8GBと十分なスペック!
★映像出力端子は3系統に対応!
用途
新品未使用品の為、未チェックになります。 Windows10 Home 64bit導入済み
※新品未使用品の為、掲載スペックはメーカーサイト記載のスペックとなります。
付属品新品未使用品の為、未チェックになります。
型番CPU:10500T
OSWindows 10 Home
インターフェイスUSB2.0×2 USB3.0×4 D-Sub15, DisplayPort HDMI
ネットワークタイプ有線LAN
容量(GB)●ストレージ1:256●メモリ:8
性能ランク特選
ストレージ1:SSD
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式Core i5
内容量1台
※新品未使用品の為、掲載スペックはメーカーサイト記載のスペックとなります。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

