Microchip PIC32MX1/2/5 スタータキット DM320100
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32MX1/2/5●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC32●プロセッサ種類: MCU●PIC32MX1 / 2 / 5 32ビットマイクロコントローラスタータキット. MicrochipのPIC32MX1 / 2 / 5スタータキットは、PIC32MX1 / 2 / 5ファミリマイクロコントローラのUSB及びCAN機能を導入する開発ボードです。 オンボードに、PIC32MX570F512L 50 MHz/83 DMIPS MCU (512 KBフラッシュ、64 KB RAMを搭載)、USBデバイス / ホスト / OTG、CAN 2.0B、48チャンネルADC、アナログコンパレータ、SPIポート、及びUARTを備えています。 さらに、このスタータキットには、MCP2562高速CANトランシーバが使用されています。このトランシーバは、CANプロトコルコントローラと物理的な2線式バス間のインターフェイスとして機能します。 また、CAN 2.0Bベースのアプリケーションとのインターフェイス用にオンボードDB9コネクタも装備しています。. 特長. PIC32MX570F512L 50 MHzマイクロコントローラ(512 KBフラッシュ及び64 KB RAMを搭載) MCP2562高速CANトランシーバ CAN 2.0B用途向けDB9コネクタ USB開発用USBレセプタクル PIC32拡張ボードとのインターフェイス用拡張コネクタ ユーザー定義可能なLED及びプッシュボタン 内蔵プログラマ / デバッガ. キットの内容. PIC32MX1 / 2 / 5スタータキット開発ボード Mini-USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個