曜日別特売

クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入)

クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン キッチンビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]

・米飯はお餅がくっつきにくい使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生労働省告示第201号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。

用途衛生を必要とされる作業や、食品を扱う作業等。仕様粉なし材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.07(指部)クリア全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合(厚生労働省告示第201号)内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886529PVC0506PFTBSS717
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
01886538PVC0506PFTBMM819
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
返品不可
01886547PVC0506PFTBLL8.521
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする