曜日別特売

クイン ビニール手袋 スリム箱(50枚入)

クイン ビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]クイン ビニール手袋 スリム箱(50枚入) - 宇都宮製作[手袋]
(1件のレビュー)

・使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・吊下げスリムパッケージ。

用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等仕様粉なし材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.10(指部)クリア全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886486PVC0459PFTBSS717
オープン
349
384(税込)
取扱停止中
返品不可
01886511PVC0459PFTBMM819
オープン
349
384(税込)
取扱停止中
返品不可
01886520PVC0459PFTBLL8.521
オープン
349
384(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01886520
2025-05-12
用途: 車のオイル交換

手にフィットし、ドレンボルトの取り扱いがスムーズ!いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする