Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, MEV3S1212SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, MEV3S1212SC Murata Power Solutions

仕様●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 250mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10.2mm●シリーズ: MEV3●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ3 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEV3シリーズ. 絶縁SIP7パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02071740 MEV3S1212SC
オープン
1,898
2,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする