Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NMV1215SAC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NMV1215SAC Murata Power Solutions

仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NMV●ロードレギュレーション: ±7.3%●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMVシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 3 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 SIP7プラスチックパッケージ UL94V-0パッケージ素材 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02071320 NMV1215SAC
オープン
37,980
41,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする