LEMO
Lemo 丸型コネクタ, 4極, パネルマウント, EPG.00.304.HLN
仕様
●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●シリーズ: 00 B●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: ポリマー●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Min: -55℃●基板ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02071006
EPG.00.304.HLN
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください