Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin SOT-23

Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin SOT-23 MICROCHIP

仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±3℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 1.9mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.8mm●寸法: 1.9×1.8×1.3mm●TC74デジタル熱センサ. TC74シリーズのデジタル熱センサは、オンチップの温度検出エレメントを通じて温度をデジタル形式に変換します。 このセンサは、熱保護及び熱制御用途に特に適しています。. 特長: 2線シリアルインターフェイス 電圧範囲: 2.7 → 5.5 V RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02073621 TC74A0-3.3VCTTR
オープン
399,800
439,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする