Microchip コンバータ, 1.2A, 50 V, 表面実装 MCP16331T-E/CH

Microchip コンバータ, 1.2A, 50 V, 表面実装 MCP16331T-E/CH MICROCHIP

仕様●出力電流 Max: 1.2A●出力電圧 Max: 24 V●レギュレータ機能: ステップダウン●出力電圧 Min: V●入力電圧 Min: 4.4 V●入力電圧 Max: 50 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 6●パッケージタイプ: SOT-23●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●ロードレギュレーション: 0.35 %●長さ: 3.1mm●MCP16331非同期バックコンバータ. MCP16331は、一般的な6ピンSOT-23又は8ピンTDFN 2×3パッケージに収められた高集積、高効率、固定周波数、ステップダウンDC-DCコンバータで、最大50 Vの入力電圧ソースから動作します。内蔵機能には、ハイサイドスイッチ、固定周波数ピーク電流モード制御、内部補償、ピーク電流制限、過熱保護などがあります。完全なステップダウンDC-DCコンバータ電源を開発するには、最小限の外部コンポーネントが必要です。. 特長.最大効率: 96 入力電圧範囲: 4.4 50 出力電圧範囲: 2.0~24 出力電圧精度: % 最小出力電流: 500 mA 固定周波数: 500 kHz 調整可能な出力電圧 低デバイスシャットダウン電流: uA ピーク電流モード制御 内部補償 内部ソフトスタート サイクルごとのピーク電流制限 低電圧ロックアウト(UVLO): スタート時4.1 V、停止時3.6 過熱保護 使用可能なパッケージ: 6リードSOT-238リード2×3 TDFN RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(3000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02070708 MCP16331T-E/CH
オープン
649,800
714,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする