Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 70mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN221K23L

Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 70mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN221K23L MURATA(村田製作所)

仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 70mA●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±10%●最大直流抵抗: 8.4Ω●シリーズ: LQH32CN●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6.8MHz●動作温度 Min: -40℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02073271 LQH32CN221K23L
オープン
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする