Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 1.3A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN6R8NNCL

Murata 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 1.3A, 3.2 x 2.5 x 1.55mm, LQH32PN6R8NNCL MURATA

仕様●インダクタンス: 6.8 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 3225●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 1.55mm●寸法: 3.2×2.5×1.55mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 220mΩ●シリーズ: LQH32PN_NC●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH32PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02072641 LQH32PN6R8NNCL
オープン
54,980
60,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする