Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 820pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E821KA01D

Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 820pF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R71E821KA01D MURATA

仕様●静電容量: 820pF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃●村田製作所 GRM 0201 C0G/X5R/X7R誘電体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路での用途. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02069597 GRM033R71E821KA01D
オープン
799
879 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする