Norcomp D-Sub バックシェエル 979 シリーズ 37 極 高密度D-Sub, シルバー, 979-037-030R121
仕様●極数: 37●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 979●Norcomp TOP エントリ D-sub バックシェルは、組み立てが簡単で、製造コストを削減し、ストレインリリーフ設計により、使用するケーブル径にかかわらずしっかりと固定できます。コンタクト材料にダイカスト亜鉛合金を使用し、ニッケルタイプのプラッティングを使用した。コスト効果の高いバックシェル 動作温度範囲: -40 → +120 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個