Norcomp 丸型コネクタ, 4極, M8, パネルマウント, 855-004-203R004

Norcomp 丸型コネクタ, 4極, M8, パネルマウント, 855-004-203R004 NORCOMP

仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M8●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●接続方向: ストレート●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 4P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●選択可能なM8コネクタ: 3ピン、4ピン、5ピン、6ピン コンタクトは取り外し不可能 防水 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 単体又は既製M8ケーブルとして販売 M8コネクタシェル: 黄銅、ニッケルめっき インシュレータ: オス: PBT (黒) メス: PBT (黒) コンタクト: オス: 銅合金 / 黄銅、金めっき メス: りん青銅 / 黄銅、金めっき ナット: 黄銅、ニッケルめっき Oリング: NBR / EPDM - 黒 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02180066 855-004-203R004
オープン
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする