Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 178-015-513R491
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: デュアルポートD-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 38.99mm●幅: 25.4mm●深さ: 31.75mm●寸法: 38.99×25.4×31.75mm●動作温度 Max: +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(35個)