Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 172-E25-113R911
仕様●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 50.8mm●幅: 12.446mm●深さ: 12.446mm●シリーズ: 172mm●動作温度 Min: -50.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~