Norcomp 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 854-004-103RLS4

Norcomp 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, 854-004-103RLS4 NORCOMP

仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: M8●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●シリーズ: M8●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 4P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●選択可能なM8コネクタ: 3ピン、4ピン、5ピン、6ピン コンタクトは取り外し不可能 防水 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 単体又は既製M8ケーブルとして販売 M8コネクタシェル: 黄銅、ニッケルめっき インシュレータ: オス: PBT (黒) メス: PBT (黒) コンタクト: オス: 銅合金 / 黄銅、金めっき メス: りん青銅 / 黄銅、金めっき ナット: 黄銅、ニッケルめっき Oリング: NBR / EPDM - 黒 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02183566 854-004-103RLS4
オープン
75,980
83,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする