Radiall 同軸変換アダプタ SMA - BNC ジャック - プラグ, R191305000

Radiall 同軸変換アダプタ SMA - BNC ジャック - プラグ, R191305000 - RADIALL
仕様●アダプタタイプ : SMAソケット-BNCプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●長さ : 29.5mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : ベリリウム銅●BNC/SMA アダプタ. 異なるシリーズ間の同軸コネクタを接続するために設計された、シリーズ間同軸アダプタです。 ラボ用途や機器のインターフェース接続のさまざまなニーズを満たします。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185535R191305000
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする