Radiall RFアッテネータ, 10dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412410124

Radiall RFアッテネータ, 10dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412410124 - RADIALL
仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02185219R412410124
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする