Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000

Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143018000 - RADIALL
仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG213, RG214, RG225, RG393●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグ、クランプ終端. クランプスタイルの同軸終端が付いた、50 Ω TNC RF同軸ストレートケーブルプラグです。 これらの50 Ω TNCトレートケーブルプラグは、PTE誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらの50 Ωケーブルプラグを使用できるRF同軸ケーブルタイプは以下の通りです。 品番 ; 295-8226 295-8226 : RG-58、RG-141、RG-142、RG-142 FX、RG-223、RG-400、KX 15、KX 23 品番 ; 295-8232 295-8232 : RG-213、RG-214、RG-225、KX 4、KX 13 品番 ; 295-8248 295-8248 : RG-59、RG-62、KX 6ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02188317R143018000
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする