ROHM トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, 2SC2412KT146R

ROHM トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, 2SC2412KT146R ROHM

仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 50 V●パッケージタイプ : SMT●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 200 mW●最小DC電流ゲイン : 120●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 180 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 1.1×2.9×1.6mm●ローム PNP小信号トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02190365 2SC2412KT146R
オープン
889
978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする