ROLEC, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:280 mm 191.172.000

ROLEC, アルミニウム, 高さ:90 mm, 奥行き:280 mm 191.172.000 ROLEC

仕様●材質 - アルミダイキャスト●奥行き - 280 mm●高さ - 90 mm●幅 - 170 mm●外形寸法 - 280×170×90mm●IP保護等級 - IP67●色 - グレー●蓋色 - グレー●シールド - なし●シリーズ - AluCASE●質量 - 1800g●AluCASE IP67ダイキャストエンクロージャ. IP67ダイキャストエンクロージャ メンブレンキーパッド又はコントロールパネル用のふたの凹み ユニット組み立て後にも壁面取り付け可能なねじポート - 壁面ブラケット不要 ケースと壁面の固定具を隠すクリップオントリム ふたを開いたときに2本のストラップ(付属)でふたを保持 金具の見えない現代的な一体型ヒンジ設計 グレー(RAL 7040)、プラスチックトリム付属 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02187581 191.172.000
オープン
36,980
40,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする