STMicroelectronics LEDドライバ IC, 100mA 24-Pin TSSOP

STMicroelectronics LEDドライバ IC, 100mA 24-Pin TSSOP STMicro

仕様●出力電流 : 100mA●入力電圧 : 3 → 5.5 V●AC/DC入力電圧 : ac●用途 : LED照明●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 24●出力電圧 Max : 20V●定格電流 : 5 → 100mA●LEDアレイドライバ、STMicroelectronics. このLEDアレイドライバは、定電流制御と、高輝度LEDの駆動に必要なすべての機能を搭載しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02201590 STP16CP05TTR
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする