onsemi 整流ダイオード, 2A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア

onsemi 整流ダイオード, 2A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア onsemi

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 50A●ショットキー整流器では、面積の広い金属 - シリコンのパワーダイオードでショットキーバリア原理を採用しています。ショットキー整流器の最先端の形状は、酸化不動態化と金属オーバーラップコンタクトを備えたエピタキシャル構造です。低電圧、高周波インバータ、還流ダイオード、極性保護ダイオードの整流器としての使用に最適です。低逆電流 低い蓄積電荷、過半数キャリア伝導 低電力損失 / 高効率 非常に安定した酸化不動態化ジャンクション ストレス保護用のガードリング 低順方向電圧 ジャンクション動作温度: 150 ° C 高サージ容量 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 質量:約 0.4 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性があり、 Terminal Leads は容易にはんだ付けできます はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C 10 秒間 1 袋 1000 個入りのビニール袋で出荷されます 極性:極性バンドでカソードを表示 マーキング: B1100 鉛フリーデバイス RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02247720 MBR1100G
オープン
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする