onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 40A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 810mV

onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 40A, 60V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキーバリア 810mV onsemi

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●最大連続 順方向電流 : 40A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 810mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 240A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02249978 MBR40L60CTG
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする