STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117AV33
仕様●出力電流 Max : 1.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●リニア電圧レギュレータ、1 A、STMicroelectronics. LD1117Aは、内部電流制限とサーマル制限の機能を備えた、最高1 Aの低ドロップアウト電圧レギュレータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~