Samtec ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 FTSH-103-01-L-DV

Samtec ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 FTSH-103-01-L-DV SAMTEC

仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 6●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.4A●テールピン長 : 0.1mm●対応ピン長 : 3.05mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02472429 FTSH-103-01-L-DV
オープン
779
857 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする