ローム Pチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

ローム Pチャンネル MOSFET20 V 100 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン ROHM

仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RE1C001ZP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 40 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●幅: 0.9mm●高さ: 0.7mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(125個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02669025 RE1C001ZPTL
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする