電成興業
溶融亜鉛 異径アダプタ
仕上
溶融亜鉛めっき
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02693279
AZ036
1個
0.079
36-42
24
55.5
7
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693288
AZ039
1個
0.157
39-51
23
65
6.8
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693297
AZ042
1個
0.247
42-54
28
61.5
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693306
AZ051
1個
0.22
51-63
26
77
7
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693315
AZ054
1個
0.332
54-70
28
79
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693331
AZ063
1個
0.368
63-75
32
98
7.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693340
AZ070
1個
0.372
70-82
31.5
91.5
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693349
AZ082
1個
0.608
82-92
43
106
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693358
AZ092
1個
0.72
92-104
42.5
135.7
10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693385
AZ016
1箱(10個)
0.029
16-22
16.5
30
4.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693401
AZ019
1箱(10個)
0.028
19-25
15
33
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693410
AZ022
1箱(10個)
0.04
22-28
19.5
36
4.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693419
AZ025
1箱(10個)
0.055
25-31
18
46
5.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693428
AZ028
1箱(10個)
0.079
28-36
22.5
42.5
7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02693437
AZ031
1箱(10個)
0.074
31-39
21
53.5
6.4
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください