曜日別特売

体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量

体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 - YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 - YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 - YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 - YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 - YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 - YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 - YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 - YAMAZEN(山善)

体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート
乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない

用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください質量(g)960電源(V)単形乾電池(1.5×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】内容量1台
取扱説明書:(2.34MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02677906HCF-401(W)ホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
02677915HCF-401(B)ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする