ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VL

ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VL ROHM

仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 12.5mm●光度: 14 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●シリーズ: LA-601 B/L℃●7セグメントLED、LA601シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02702808 LA-601VL
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする