ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, LED, 7セグメント, LAP-401MN

ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 緑, LED, 7セグメント, LAP-401MN ROHM

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 572 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 100 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●シリーズ: LAP-401N℃ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(120個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02700017 LAP-401MN
オープン
56,980
62,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする