ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LAP-401DD
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●併用可能製品: 汎用電子機器℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~