Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, パネルマウント, UT07128SH

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, パネルマウント, UT07128SH SOURIAU

仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ジャムナットレセプタクル、ソケットコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02698915 UT07128SH
オープン
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする