Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, パネルマウント, UT071619PH

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, パネルマウント, UT071619PH SOURIAU

仕様●極数: 19●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●IP保護等級: IP68、IP69K●シリーズ: UT0●UTO シリーズの Souriau オスジャムナットレセプタクルです。UTO は、 IP68 / 69K シールレベルとシールド機能を備えた、丸型金属製コネクタシリーズで、過酷な環境条件で使用できます。これにより、長寿命が実現し、コネクタのメンテナンスの必要性が軽減されます。動作温度範囲: -40 → +105 ° C 振動や衝撃に対する高い耐性 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02697795 UT071619PH
オープン
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする