Schurter IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac, 5110.1043.1

Schurter IECフィルタコネクタ スナップイン 10A 250 V ac, 5110.1043.1 SCHURTER

仕様●オス/メス: オス●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スナップイン●IECコネクタタイプ: C14●幅: 36mm●深さ: 55.7mm●高さ: 23mm●UL CSA、VDE、EN60320-1. 5110シリーズ電源フィルタ. パネルソケット電源フィルタ(EEC22ソケット付き) 接続はファストン端子経由 クラス1のあらゆる機器を電源干渉から保護 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02698940 5110.1043.1
オープン
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする