Schurter ノンリセッタブルヒューズ 400mA, 277 V ac, 250V dc 3403.0270.23

Schurter ノンリセッタブルヒューズ 400mA, 277 V ac, 250V dc 3403.0270.23 SCHURTER

仕様●定格電流: 400mA●定格電圧: 277 V ac, 250V dc●溶断速度: T●本体材質: セラミック●本体長さ: 15.4mm●本体幅: 5.35mm●本体高さ: 5.35mm●遮断容量最大電圧 R: 1500 A @ 277 V ac 、 1500 A @ 250 V dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 15.4×5.35×5.35mm●IEC、UL、CSA. VDE、UL. Schurter UMT 250ヒューズ. Schurter UMTヒューズは、SMD基板向けの一次保護装置です。 UMT SMDヒューズの性能特性に適合する用途はいくつかあります。 例えば、産業電子、センサ、電源、防爆、照明などが挙げられます。. 表面実装 高電流範囲: 最大10 A 高遮断容量 小型設計 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02701837 3403.0270.23
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする