onsemi 電圧コントローラ, バックコントローラ, 16-Pin SOIC
仕様●コントロールタイプ : バックコントローラ●出力数 : 1●電流変換の種類 : DC-DC●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Max : 18 V●動作温度 Max : +125 ℃●出力電流 Max : 2A●動作温度 Min : -40 ℃●NCP1034は●高性能同期バックDC/DC用途向けの高電圧PWMコントローラです。外部N-MOSFETのペアを最高500 kHzの設定可能なスイッチング周波数でドライブするので●ICの動作をシステムレベル要件に合うよう柔軟に調整できます。外部同期機能により●システムレベルのフィルタ設計が簡素化されます。入力電圧: 最大100 V 外部周波数同期 プログラマブルなスイッチング周波数: 最高500 kHz 幅広い入力電圧を+48又は+60 V入力と組み合わせて使用 大型FETを使用でき●効率が向上 温度範囲にわたって優れたシステムレベルの精度 外部周波数に同期したり●同期パルスを出力したりする機能 効率とサイズに最適化
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2500個)