onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220AC AEC-Q101

onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 100V スルーホール, 2-Pin TO-220AC AEC-Q101 onsemi

仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ピーク逆回復時間 : 35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02715241 MUR810G
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする