onsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC14536BDWG

onsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC14536BDWG onsemi

仕様●ラッチエレメント : デコーダ●ビット数 : 4●出力タイプ : パルス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●セット/リセット : Yes●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●高さ : 2.4mm●長さ : 10.45mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●MC14536B プログラマブルタイマは● 24 段バイナリリップルカウンタで● 16 段階はバイナリコードで選択できます。オンチップ RC 発振器又は外部クロックを用意しています。パルスタイプ出力を内蔵したオンチップモノステーブル回路が搭載されています。適切な入力クロック周波数と組み合わせて適切なカウンタ段を選択することで●さまざまなタイミングを実現できます。24 のフリップフロップの段階 - 20 から 224 まで数える 4 ビット選択コードで選択可能な最新 16 段階 8 バイパス入力により●最初の 8 つのステージをバイパスできます 入力を設定およびリセットします クロックインヒビット及びオシレータインヒビット入力 オンチップ RC オシレータによりプロビジョニングされています オンチップモノステーブル出力プロビジョニング クロック調整回路は●非常に長い立ち上がり時間及び立ち下がり時間で動作できます Test Mode \81\5c Fast Test Sequence (高速テストシーケンス)を可 \94\5c に 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 定格温度範囲で 2 つの低電力 TTL 負荷又は 1 つの低電力ショットキー TTL 負荷を駆動可能 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(47個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02709309 MC14536BDWG
オープン
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする