onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CD2TG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CD2TG onsemi

仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 30 mV●ロードレギュレーション : 55 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : D2PAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.236 x 9.347 x 4.572mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.24mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02714918 MC7815CD2TG
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする