onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージWDFN 6 ピン

onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 2.5 A 表面実装 パッケージWDFN 6 ピン onsemi

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : WDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 250 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 2.3 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -8 V, +8 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 0.75mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02711777 NTLJD4116NT1G
オープン
999
1,099 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする