onsemi MOSFETゲートドライバ 2 A PDIP 1 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 スルーホール

onsemi MOSFETゲートドライバ 2 A PDIP 1 8-Pin ハイ/ローサイド 反転 スルーホール onsemi

仕様●ロジックタイプ : CMOS●出力電流 : 2 A●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PDIP●出力数 : 1●トポロジー : ハイ/ローサイド●ドライバ数 : 1●ブリッジタイプ : ハーフブリッジ●極性 : 反転●実装タイプ : スルーホール●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02708408 MC33153PG
オープン
6,298
6,928 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする