onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 37 V, 5-Pin, LM2575D2T-ADJG

onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 37 V, 5-Pin, LM2575D2T-ADJG onsemi

仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 37 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 63 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 77%●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02710797 LM2575D2T-ADJG
オープン
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする